ゼンシン
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途
ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質
(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)
-20~130
規格
JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)
JIS10KF相当
材質(フランジ)
FCD450
材質(ベローズ)
フッ素樹脂
材質(ボルト)
(ストッパー)SS400
材質(ナット)
(U)SS400
材質(ワッシャー)
SS400
材質(リング)
(コントロール)SUS304
内容量
1本
関連資料:
(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
45
50
70
75
85
100
110
120
口径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
最高使用圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12840548
ZTF-5000
45
0.98
20
¥
41,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
12840557
ZTF-5000
45
0.98
25
¥
44,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
12840566
ZTF-5000
50
0.98
32
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
12840575
ZTF-5000
50
0.98
40
¥
51,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
12840584
ZTF-5000
70
0.98
50
¥
64,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
12840600
ZTF-5000
75
0.98
65
¥
78,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
12840609
ZTF-5000
85
0.98
80
¥
94,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
12840618
ZTF-5000
85
0.98
100
¥
123,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
12840627
ZTF-5000
100
0.78
125
¥
175,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
12840636
ZTF-5000
100
0.78
150
¥
227,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
12840645
ZTF-5000
110
0.49
200
¥
330,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
12840654
ZTF-5000
120
0.49
250
¥
683,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
92日以内出荷
12840670
ZTF-5000
120
0.25
300
¥
790,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
92日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください