ゼンシン
ゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途
上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質
【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ゴム)
(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
材質(補強材)
合成繊維
内容量
1本
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
450
600
650
口径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12841668
ZRJ-K200F
450
20
¥
95,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
32日以内出荷
12841677
ZRJ-K200F
450
25
¥
96,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
32日以内出荷
12841686
ZRJ-K200F
450
32
¥
99,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
12841695
ZRJ-K200F
450
40
¥
101,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
12841704
ZRJ-K200F
450
50
¥
106,300
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
32日以内出荷
12841720
ZRJ-K200F
450
65
¥
111,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
32日以内出荷
12841729
ZRJ-K200F
450
80
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
12841738
ZRJ-K200F
450
100
¥
141,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
12841747
ZRJ-K200F
450
125
¥
165,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
12841756
ZRJ-K200F
600
150
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
12841765
ZRJ-K200F
600
200
¥
258,600
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
12841774
ZRJ-K200F
600
250
¥
336,900
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
12841790
ZRJ-K200F
650
300
¥
512,300
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください