卓球ラケット ティモボル ZLF
ZLファイバー搭載の高性能モデル、ティモボル ZLF。
ZLファイバーは優れた弾みと軽さを兼ね備えた特殊素材。そのZLファイバーを搭載したラケットは、激しいラリーの中でも攻守に安定性を発揮し、しなやかで伸びのある打球を可能にします。
ZLファイバーは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)83
刃厚(mm)5.4
構成5枚合板+ZLファイバー
振動9.4
反発度10.5
ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)
用具種別卓球ラケット
内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
球技 の新着商品
