卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF

卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ZLF BUTTERFLY

豊富な回転量と安定性で台上から攻める、インナーフォース レイヤー ZLF-CS。
ZLファイバーを搭載した薄めのブレードです。使用木材と合板構成を新たに設計することで、回転のかけやすさと高い安定性を実現しました。回転量の多いチキータなど、攻撃的な台上プレーから前陣でラリーを展開したい選手にお勧めです。
ZLファイバーは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。
裏面コルクなし、白木。
中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)86 タイプ中国式ペン 刃厚(mm)5.3 構成インナーファイバー、5枚合板+ZLファイバー 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×23×32 振動7.9 反発度9.6 ブレードサイズ(mm)161×150(丸型) 用具種別卓球ラケット 内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12806686 23870-CS
18,000
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする