卓球用ラケット サイプレス T-MAX
幅広いレベルの選手にお勧めの檜単板モデル、サイプレスT-MAX。
厚さ10ミリの重量感あるブレードが、威力のある打球を可能にします。ペンドライブ型を目指す選手が最初に手に取る檜単板ラケットとしてもお勧めの日本式ペンラケットです。
日本式ペンの裏面は黒塗り、または黒シート加工がされております。
その他ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)94
タイプ日本式ペン(ドライブ向き)
刃厚(mm)10
構成木曽ヒノキ単板
長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部)
振動12.5
反発度12.4
ブレードサイズ(mm)163×135(角型)
用具種別卓球ラケット
内容量1本
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
球技 の新着商品
