裏ラバー ディグニクス09C レッド
粘着力と弾みの両立をハイレベルで実現、ディグニクス09C。
ハイテンション効果を大幅にアップしつつも粘着性ラバーの特長が発揮される独自配合のシートと、硬めの「スプリング スポンジX」との相乗効果により、粘着力と弾みを高次元で両立。"開発コードNo.209"のツブ形状が、回転量の多いドライブやカット、台上技術やカウンターのしやすさをもたらします。粘着性ハイテンションの特長が向上した『ディグニクス09C』は、粘着性の打球感を求める選手のプレーをさらなる高みへと導きます。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
色レッド
タイプ粘着性ハイテンション裏ラバー
速度13
回転数13
スポンジ硬度44°
テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジX
用具種別卓球ラバー
内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
※ラバー表面に、保護用のフィルムが貼られた状態で販売されています。フィルムをはがすとラバーの表面やロゴマークなどの付近が曇る場合がございますが、製品の性能に影響はございませんので、安心してご使用ください。
球技 の新着商品
