裏ラバー ラウンデル ハード レッド

裏ラバー ラウンデル ハード レッド BUTTERFLY 裏ラバー ラウンデル ハード レッド BUTTERFLY 裏ラバー ラウンデル ハード レッド BUTTERFLY 裏ラバー ラウンデル ハード レッド BUTTERFLY

破壊力が増大したラウンデル ハード。
『ラウンデル』のシートに硬めのスポンジを組み合わせ、さらに威力ある打球を可能にしました。軟らかいシートの高いコントロール性能と、硬めのスポンジによる破壊力が、高いパフォーマンスを発揮。安定感に加え、一撃の破壊力も求める選手にお勧めです。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッド タイプハイテンション裏ラバー 速度12.8 回転数10.2 スポンジ硬度40° テクノロジーハイテンション 用具種別卓球ラバー 内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12807709 05890-006トクアツ 2.1
4,200
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12807718 05890-006アツ 1.9
4,200
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12807727 05890-006中 1.7
4,200
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする