裏ラバー サフィーラ ブラック

裏ラバー サフィーラ ブラック BUTTERFLY 裏ラバー サフィーラ ブラック BUTTERFLY 裏ラバー サフィーラ ブラック BUTTERFLY

攻撃重視のコントロール系ラバー、サフィーラ。
従来のコントロール系ラバーに、現代卓球に欠かせない攻撃力をアップさせました。これから卓球を始める初級者から使いやすいラバーを求める上級者まで、幅広いレベルの選手に満足していただけるラバーです。

ブラック タイプ裏ラバー 速度8.75 回転数8.5 スポンジ硬度35° 用具種別卓球ラバー 内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12808165 05540-278トクアツ 2.1
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808174 05540-278アツ 1.9
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808190 05540-278中 1.7
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808199 05540-278ウス 1.3
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする