裏ラバー タキファイア ドライブ ブラック
バランスの良い粘着性ラバー、タキファイア ドライブ。
攻撃、守備、サービス、レシーブ……あらゆるプレーで高い性能を発揮するバランスの良い粘着性ラバーです。『タキファイア ドライブ』は、オールラウンドプレーを目指す選手にお勧めのラバーです。
色ブラック
タイプ粘着性裏ラバー
速度9
回転数9.25
スポンジ硬度38°
用具種別卓球ラバー
内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
球技 の新着商品
