裏ラバー タキネス チョップ ブラック

裏ラバー タキネス チョップ ブラック BUTTERFLY 裏ラバー タキネス チョップ ブラック BUTTERFLY 裏ラバー タキネス チョップ ブラック BUTTERFLY

守備力アップの粘着性ラバー、タキネス チョップ。
カット主戦型に愛され続けている粘着性ラバーのロングセラーです。相手のドライブを抑え込み、猛烈なスピンをかけたカットを送り返す……このようなプレーを目指す選手に適したラバーです。

ブラック タイプ粘着性裏ラバー 速度6.5 回転数10 スポンジ硬度32° 用具種別卓球ラバー 内容量1枚
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12808506 05450-278アツ 1.9
2,800
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808515 05450-278中 1.7
2,800
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808524 05450-278ウス 1.3
2,800
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12808540 05450-278ゴクウス 1.1
2,800
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする