College カレッジノート プラスメモリ A4

College カレッジノート プラスメモリ A4 日本ノート

全教科対応 オールインワン・ノート!
A罫:縦の点線が多く方眼罫に近いので、文字を大きく書く人や横罫ノート初心者の小学校高学年・新中学1年生に最適!
B罫:縦の点線が少ない分自由度が高いので、文字を小さめに書く人や横罫慣れした中学2年生以上に最適!
U罫:縦の点線の数はA罫と同様なので、さらにゆったりとした筆記スペースを確保したい人、小学校高学年に最適!

寸法(幅W×高さH)(mm)210×297 製本糸綴じ 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12809249 CAPA44A A4 40枚 A罫、7mm幅 38行止罫 プラスメモリ罫 7
350
 
 
取扱い終了
12809258 CAPA44B A4 40枚 B罫、6mm幅 44行止罫 プラスメモリ罫 6
350
 
 
取扱い終了
12809267 CAPA44U A4 40枚 U罫、8mm幅 33行止罫 プラスメモリ罫 8
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする