フラップ付ポケット
素材に半透明カラーP.Pシートを使用したフラップ付ポケット。
A4の書類を折らずに入れることができ、書類だけでなく細々としたものも入れられるので会議や講義等に便利です。
材質本体:半透明PPシート、ホック:プラスチック製
色透明
サイズA4判用
質量(g)37
タイプタテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)229×305
内容量1冊
素材に半透明カラーP.Pシートを使用したフラップ付ポケット。
A4の書類を折らずに入れることができ、書類だけでなく細々としたものも入れられるので会議や講義等に便利です。