静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP質量(g)5500電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×345×414安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(空転時)約45ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約2.0m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚細断寸法(mm)約2×11投入口幅(mm)約220最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414最大投入幅A4内容量1台