色ホワイト
材質ABS樹脂、PP
質量(g)5500
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×345×414
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(空転時)約45
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約2.0m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚
細断寸法(mm)約2×11
投入口幅(mm)約220
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4
細断形状マイクロクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4