曜日別特売

プロジェクター スタンダードタイプ

プロジェクター スタンダードタイプ - アイリスオーヤマプロジェクター スタンダードタイプ - アイリスオーヤマプロジェクター スタンダードタイプ - アイリスオーヤマ

会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。

仕様回転画像:上下反転、左右反転付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
出力(W)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12821684IP-EW450W投影:19.7-315.8型4400スピーカー:8280約337×265×122.5
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12821700IP-EH400W投影:20.2-320.4型4400スピーカー:8280約337×265×122.5
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12821709IP-EW500W投影:20.7-300型5600スピーカー:10×2380約374×302×117
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12821718IP-EU500W投影:21-300型5600スピーカー:10×2380約374×302×117
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする