携帯型アルコール検知器

携帯型アルコール検知器 アイリスオーヤマ 携帯型アルコール検知器 アイリスオーヤマ

息を吹きかけるだけで簡単!持ち運びに便利な携帯型タイプ高精度アルコールチェッカー!

付属品取説書、収納袋 材質ABS樹脂、PC樹脂 質量(g)28 使用温度範囲(℃)0~45 電源単4形乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0.00~1.00(100段階表示) 方式吹き込み:非接触式、直接吹きつけ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.2×15.2×121 測定時間(秒)約15(連続測定時:約5秒) ディスプレイ表示:LCDデジタル 寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回以上になった場合(早い方) 表示機能ランプ色:合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤) 検知方式MEMS半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)20~45 内容量1台
注意
※電源は単4形乾電池×2本ですが別売になります。
※アルコール検知器の測定値は、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12821727 IR-AC002
オープン
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする