【モノタロウ限定】コードレスクリーナーコンボキット
10.8Vリチウムイオン電池搭載でパワーと軽さを両立!
クリーナーとインパクトがセットになった特別モデル
<コードレスクリーナー R12DB>
スリムボディで使い心地のいい軽さゴミ捨てと同時にフィルタのゴミを除去(特許出願中)
パワフルな吸込み(メーカー18V機比1.1倍!)
新型ノズルでカーペットでも動きがスムーズ
<コードレスインパクトドライバ WH12DCA>
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
多彩なモード切替で作業効率アップ
セット内容コードレスクリーナーR12DB、コードレスインパクトドライバWH12DCA、電池BSL1215、電池BSL1240M、充電器、クリーナースタンド、インパクトドライバ用ケース
電圧(V)10.8
吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9
連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時
最大締付トルク(N・m)170
1充電当たりの作業量木ねじΦ4.3×65mm:約320本※BSL1240M使用時
内容量1セット
注意
※R12DB/WH12DCAの詳しいスペックについてはそれぞれの商品ページをご確認ください。