Meltec(大自工業)
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)
26.2
使用温度範囲(℃)
-20~45
最大積載量(kg)
3000
最高位(mm)
約465
最低位(mm)
約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×296×255
使用作動油
油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)
約210
地上高さ(mm)
最低約100/最高約465
容量(kN)
最大揚程:29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826356
MP-30T
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください