ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント - KTC
(4件のレビュー)

ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。

内径(mm)30内容量1個
注意
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書)を十分に理解し作業してください。
※適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。
※電気の流れている場所で使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が見られた場合は使用しないでください。
※インパクトレンチなどの動力工具は使用しないでください。
※使用時は保護めがね、安全帽、安全靴、作業に適した服装などを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826688AS411-30D
1,570
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12826688
2025-11-27
用途: タイロットエンドブーツの圧着に使用予定
ワーク 中村自動車・二輪車・自転車関連業

ブーツが合わなかった為、効果検証できず、
元々のブーツに戻す際使用、造作無く入った。

2025-02-10
用途: タイロッドエンドブーツ交換
ヨシムラ エンジンワークス自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツのタイロッドエンドブーツ交換の圧入にジャストサイズでした

対象商品 : 12826688
2023-11-29
用途: ホンダ車のボールジョイントブーツ圧入
農・林・水産業

ボールジョイントブーツの圧入は、ツールがないと不可能です。このインサーターのお陰で、ブーツを傷付けることなく圧入出来ました。

対象商品 : 12826688
2023-04-17
用途: ミラ等ダイハツ車用

ミライース等最近のダイハツ車は縁の薄いタイロッドエンドブーツが指定されており、代用のソケットやプライヤー等では変形して破れてしまします。アタッチメントは安いので1~2回で元が取れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする