曜日別特売

Noir×noir ワンタッチホルダー

Noir×noir ワンタッチホルダー - リヒトラブNoir×noir ワンタッチホルダー - リヒトラブ

フタと書類をいっしょに持ってワンタッチで開閉可能。フタをスムーズに開閉できるヒンジ付き。フタを閉じたまま、書類をスムーズに挿入できます。チラシやノートリーフの収納に。

用途書類の収納材質ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)ブラックサイズA5ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×168収納枚数(枚)コピー用紙60マグネットなし内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12828194F-5905
180
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする