曜日別特売

リクエスト D型リングファイル

リクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブ
(3件のレビュー)

ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。樹脂製紙押さえで書類やクリヤーポケットが垂れません。クリヤーポケットをとじても表紙からはみ出しません。バリエーション豊富なクリヤーポケットが1冊にまとめられます。

用途書類の収納材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチールサイズA4タイプS型種類4穴Dリングファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×41×314穴数4穴収納枚数(枚)コピー用紙300グリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12828228G1270
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12828237G1270
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12828246G1270
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 書類整理

4つ穴でしっかりしたファイル探しで選択しました。厚手のファイルと合わせると枚数が多い資料もしっかりと整理できます。リピートで購入しました。

2026-03-16
用途: ファイル整理用
株式会社GEAR JAPANサービス業

プラスチックの紙押さえがポイント!これがあるとないとでは、少量ファイルの保管時によれたりしにくい!
最新版のリヒトラブだと値段が高いので、このくらいが助かります。

2025-02-02
用途: 料理のレシピの整理に使用しています。

4穴なのでページをめくるときによれなくて使いやすいです。本体もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする