設定情報
販売価格(税別)¥47,940~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
KITZ(キッツ)

【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。

注文コード12831028 付属品
リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可
電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可
減圧弁:AW2002G2A
スピコン:AS220002SX581
材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~100(連続使用) アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 呼び径(A)40/50/65/80/100/150 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) 口径(A)40/50/65/80/100/150 クラス5K10K共用 バルブ種類バタフライバルブ サービス分類オーダー・加工 内容量1台
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする