超小型デスクトップパソコン LIVA Zシリーズ
超小型デスクトップパソコンです。
Intel® Apollo Lake Processor搭載
Intel® HD Graphicsによる4K高解像度出力
HEVC(H.265)10bit/VP9ハードウェア再生支援対応
HDMI、mDP同時出力によるデュアルモニタに対応
ファンレス設計で完全無音動作を実現
USB 3.0×3、USB 3.0 Type-C×1
高速無線LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0
使い方が広がる2つの有線ギガビットLANポート搭載
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、VESAマウント、6×スクリュ、マニュアル、ドライバDVD
寸法(mm)117×128×33
質量(g)約365
消費電力(W)最大:約15、待機:5
対応OSWindows 10 64bit、Linux (Ubuntu 16.10以降)
冷却方式ファンレスヒートシンク
インターフェース1×HDMI、1×mDP、2×ギガビットLANポート、3×USB 3.0、1×USB 3.0 Type-C、1×音声出力とマイクインの3.5mmコンボジャック、1×給電用DCポート
メモリー規格:SO-DIMM DDR3L、容量:4GB、最大容量:16GB (8GB×2)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel® Celeron® Processor N3350
アダプター型式入力:AC100-240V、出力:DC 19V
プロセッサーIntel® Celeron® Processor N3350
BluetoothBluetooth 4.0(Intelコンボカード)
映像出力1×HDMI 1.4b 4K30Hz、1×mDP 4K60Hz
容量(GB)ストレージ:64(eMMC)
内蔵グラフィックスIntel® HD Graphics 500
拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2242(SATA 6G)
VESA対応対応
有線LAN2×Realtek RTL8111H Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード)
オーディオRealtek ALC283 または ALC233 2ch
内容量1個
注意
※メモリやM.2 2242 SSDの増設は本体の分解が伴います。※メモリやSSD増設または交換に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。