超小型デスクトップパソコン LIVA Q1Dシリーズ
Intel® Apollo Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。
最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応
長期供給型チップセット採用
Windows 10 Pro / IoT プリインストールモデル およびOSなしモデルをラインアップ
4GBメインメモリ、64GB eMMCストレージ標準搭載
最大128GBに対応するmicroSDカードスロット
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0 / DP1.2ポート
USB 3.0×2、USB 2.0×1
Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1
有線ギガビットLANポート×1
インターフェース
1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)
1×DP 1.2
2×USB 3.0
1×USB 2.0
1×Micro SD
1×有線ギガビットLANポート
1×給電用DCポート
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、VESAマウント、6×VESA用スクリュ、クイックガイド
寸法(mm)74x74x34.6
質量(g)約174
対応ケンジントンロック対応
冷却方式ファンレス
メモリー規格:LPDDR4、容量:4GB、最大容量:4GB
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel® Celeron® N3350
アダプター型式入力:AC100-240V、出力:DC12V/2A (24W)
プロセッサーIntel® Celeron® N3350
BluetoothBluetooth 4.1
映像出力1×HDMI 2.0、1×DP 1.2
ストレージ容量:64GB(eMMC)、拡張スロット:1×Micro SD 最大128GB
内蔵グラフィックスIntel® HD Graphics 500
VESA対応対応
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 802.11ac
内容量1個
1×DP 1.2
2×USB 3.0
1×USB 2.0
1×Micro SD
1×有線ギガビットLANポート
1×給電用DCポート
注意
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。※2022年7月下旬出荷分より、筐体のカラーがブラックへ変更されております。