アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)

アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。
TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。
インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。
インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。
また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。
切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C内容量1個
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行って下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
※CAMではR2.0のラジアス形状として工具形状を定義してください。
全10種類を絞り込む
刃数
接続口径(Φmm)
取付ねじサイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
二面幅(mm)
接続口径(Φmm)
取付ねじサイズ
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42789094TD4N2016M-22108.5M810
40,650
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
42788848TD4N2018M-22108.5M812
40,650
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789103TD4N2020M-331510.5M1014
52,410
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
42788857TD4N2022M-331510.5M1016
52,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789119TD4N2025M-441712.5M1219
63,230
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
42788866TD4N2028M-441712.5M1222
63,230
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789128TD4N2032M-552217M1626
75,240
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
42789137TD4N2035M-552217M1629
78,980
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42789146TD4N2040M-662217M1634
86,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789155TD4N2042M-662217M1636
90,970
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD4N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする