曜日別特売

スイッチングAC/DCアダプター

スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子スイッチングAC/DCアダプター - アイコー電子
入力AC100~240V効率Level6
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
出力
コード長さ(mm)
プラグ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12831807AKA-050401個ウォールマウントタイプ約72×34×52DC5V 4ADC1500DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
4,100
4,098
4,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
12831816AKA-0522E1個ウォールマウントタイプ約49×34×26(AC栓刃部除く)DC5V 2.2A1800(±30)DCプラグ(外径×内径×長さ):4.0×1.7×9.5、EIAJ-2
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
12831825AKA-0522S1個ウォールマウントタイプ約49×34×26(AC栓刃部除く)DC5V 2.2A1800(±30)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
3,200
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
12831834AKA-120201個ウォールマウントタイプ約72×34×52DC12V 2ADC1800±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
12831850AKA-120301個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約99×50×33DC12V 3ADC1500±30DCプラグ:5.5×2.1×9.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
12831868AKA-120701個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約151×64×36DC12V 7ADC1200±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.5×9.5
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
12831877AKA-1212E1個ウォールマウントタイプ約49×34×26(AC栓刃部除く)DC12V 1.2ADC1800±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×3.3×1.0×9.5、EIAJ-4
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
12831886AKA-1212S1個ウォールマウントタイプ約49×34×26(AC栓刃部除く)DC12V 1.2ADC1800±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
12831895AKA-240101個ウォールマウントタイプ約72×34×52DC24V 1ADC1800DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
12831904AKA-240161個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約99×50×33DC24V 1.67ADC1500±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
12831929AKA-243751個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約151×64×36DC24V 3.75ADC1500±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.5×9.5
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
12831938AKM-M120301個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約99×50×33DC12V 3ADC1500±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×10.5
6,300
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
12831947AKM-M120501個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約119×60×36DC12V 5ADC1500±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.5×10.5
9,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
12831956AKM-M240151個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約99×50×33DC24V 1.5ADC1500±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×10.5
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
12831965AKM-M242711個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約119×60×36DC24V 2.71ADC1500±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.5×10.5
8,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
12831990AKS-120101個ウォールマウントタイプ約70.5×33×43DC12V 1A1370DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
11747885AKA-24271A11個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約115×48.5×31.6DC24V 2.71ADC1500±30DCプラグ:外径5.5×内径2.1×長さ9.5
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
12831920AKA-242711個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約115×53×38DC24V 2.71ADC1500±30DCプラグ:5.5×2.1×9.5
7,300
取扱い終了
代替品有
12831859AKA-120501個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約115×53×38DC12V 5ADC1500±30DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
8,400
取扱い終了
12831974AKS-050201セット(100個)ウォールマウントタイプ約70.5×33×43DC5V 2A1370DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
130,000
取扱い終了
返品不可
12831999AKA-A65PD1個デスクトップタイプ(ACコード別売り)約119×60×36(±1)DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC19V 3.43A、DC20V 3.25ADC1000±20Type-C
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12831920AKA-2427111747885AKA-24271A1AKA-24271 スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子 11747885スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする