アイコー電子
スイッチングAC/DCアダプターSW
入力
AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.6×63.5×31(±1)
コード長さ(mm)
1850±50
保存温度(℃)
-40~70
動作温湿度範囲
0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)
極性
(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存湿度(%RH)
20~80(但し、結露のないこと)
内容量
1個
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12832008
SW-0522S
127(±10)
DC5V 2.2A
DCプラグ:2.1×5.5×9.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12832017
SW-0522E
127(±10)
DC5V 2.2A
DCプラグ:4.0×1.7×9.5、EIAJ-2
オープン
取扱い終了
代替品有
12832026
SW-1212E
104(±10)
DC12V 1.2A
DCプラグ:3.3×5.5×9.5、EIAJ-4
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください