曜日別特売

リサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ

リサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ - ワールドバンドリサイクルPPバンドプレミアムカラータイプ - ワールドバンド

使用原料の50%以上が再生原料である環境配慮型PPバンドです。プラスチックの排気量を抑制し、CO2排出削減に貢献します。

引張強度(N)1720以上幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)20以下紙管内径(Φ)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2巻)
注意
※個人宅配送不可商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
紙管内径(Φ)
長さ(m)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12841860PYB-15.515.520025001720以上メタリックブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12841869PYB-15.515.520025001720以上メタリックイエロー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12841878PYB-15.515.520025001720以上メタリックレッド
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12841887PYB-15.515.520025001720以上メタリックグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする