WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC

WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク) WinGuard マグネット式プライバシーフィルム WindowsノートPC uniq(ユニーク)

かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。
付属品の取付け用メタルシートを使用することで、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しが可能。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
フィルム厚みは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。

付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒2枚・白2枚) 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45 取付マグネット 表面処理【フィルム】表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工 対応機種WindowsノートPC 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット約52% 内容量1枚
注意
※取り付けられるベゼル部分の縦幅は約1cm以上必要となります。「薄型ベゼル」 などには本製品は取り付けができません。十分にお使いの機種を確認してください。取付シートサイズ(90×10mm、厚さ0.5mm)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12842009 WIG11PF2 11.6インチワイド(比率16:9) 262×160
オープン
4,498
アウトレット
4,948 (税込)
当日出荷
12842018 WIG13PF2 13.3インチワイド(比率16:9) 299.5×185
オープン
 
 
取扱い終了
12842027 WIG14PF2 14インチワイド(比率16:9) 319×200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする