曜日別特売

シャルムフレーム 12面10角

シャルムフレーム 12面10角 - 万丈シャルムフレーム 12面10角 - 万丈シャルムフレーム 12面10角 - 万丈シャルムフレーム 12面10角 - 万丈シャルムフレーム 12面10角 - 万丈シャルムフレーム 12面10角 - 万丈シャルムフレーム 12面10角 - 万丈

使い方いろいろ!見開きで12枚のましかく写真を飾れる、折り畳み仕様のマルチフレーム。
各フレームには89×89mm対応のマット入り、マットを外せば100×100mmまでの作品を収納できます。

仕様壁掛用金具付付属品マット12枚材質面材:樹脂寸法(mm)[窓寸]79×79(※マットを外すと100×100が収まります。)材質(本体)樹脂製質量(g)1010タイプ縦横・掛け置き兼用適合サイズ(mm)ましかく/89×89外寸(mm)(見開き時)389×522内寸(mm)(全面同様)100×100デコラティブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843488106-710SL&GD
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
12843497106-711DGD&PBK
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする