arrows We (F-51B / FCG01) ケース ハイブリッド カバー 耐衝撃 衝撃吸収 ZEROSHOCK
衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るarrows We(F-51B/FCG01)用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプケース型
対応機種arrows We(F-51B/FCG01)
特性耐衝撃
内容量1個
衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るarrows We(F-51B/FCG01)用ZEROSHOCKケースです。