パネル スクリーンスタンド 半透明(配送・組立サービス付き)

パネル スクリーンスタンド 半透明(配送・組立サービス付き) コクヨ

空間に溶け込むシンプルなデザインで、感染防止対策やプライバシーへの配慮などに使える自立式アクリルパネル組み合わせる家具や用途で選べるバリエーション軽量で一人でも簡単に移動・設置ができます。

材質本体:(パネル)アクリル(フレーム)スチール(焼付塗装)、T字脚:スチール丸パイプ(焼付塗装)、アジャスター:ナイロン 幅(mm)500 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)600×500(パネル) 機能アジャスター機能(ねじ式、調整しろ12mm)、パネル着脱可能 グリーン購入法適合 脚の種類固定脚 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12852615 PSS-H666T-E6A1 ブラック 650 500×650×1370
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852624 PSS-H666T-SAA1 ホワイト 650 500×650×1370
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852640 PSS-H866T-E6A1 ブラック 800 500×800×1370
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12852649 PSS-H866T-SAA1 ホワイト 800 500×800×1370
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする