曜日別特売

2WAY トートキャリー

2WAY トートキャリー - ペットアイ2WAY トートキャリー - ペットアイ2WAY トートキャリー - ペットアイ2WAY トートキャリー - ペットアイ2WAY トートキャリー - ペットアイ

トート、ショルダー、手提げの3タイプで使用出来、軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。

用途トートキャリー質量(g)950適応体重(kg)1.5~5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
12854959-カモフラグリーン42035060
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
-
12854968-カモフラグレー42035060
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
-
12854977-リアルツリー403021
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
2026
0330日まで
12854986-ネイビー403021
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする