ペットアイ
2WAY リュックキャリー
両手を自由にすることができるリュックタイプで軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。
用途
リュックキャリー
質量(g)
1100
幅(cm)
34
適応体重(kg)
1.5~5
奥行き(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12854995
-
カモフラグリーン
32
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
12855004
-
カモフラグレー
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください