曜日別特売

リュックキャリー

リュックキャリー - ペットアイリュックキャリー - ペットアイリュックキャリー - ペットアイ
(1件のレビュー)

両手を自由にすることができるリュックタイプで軽いソフトキャリーです。
自然災害への対策意識が向上しており、防災グッズとしてもご利用になれます。
愛犬と⾞で移動する際にもご利用ください。

用途リュックキャリー質量(g)1230幅(cm)37高さ(cm)40適応体重(kg)1.5~8奥行き(cm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12855020-カモフラグリーン
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
12855029-カモフラグレー
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12855029
2025-01-01
用途: 出掛ける時に
製造業

愛犬を連れて出掛ける時に使用しています。縫製も良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする