曜日別特売

紙の抗菌プラス猫砂

紙の抗菌プラス猫砂 - ペットアイ紙の抗菌プラス猫砂 - ペットアイ紙の抗菌プラス猫砂 - ペットアイ
(1件のレビュー)

コスパがいい 小さく固まるので1回あたりの使用量が小さくなり、ランニングコストが安くなります。
環境に優しい 主原料に再生紙を使用しているので、微生物で分解されます。
後処理簡単 トイレに流せる・燃やせる。原料に微量のポリマーしか使用していない為、水に溶けやすくトイレに流せて後処理が簡単です。

用途猫砂幅(mm)270高さ(mm)390質量(g)1970奥行(mm)60内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12855056-
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: あまり固まらない
いちりんメダカその他業種

今まで使っていた紙の猫砂より固めで、踏むと痛いくらいです。あまりきちんと塊にならないのでうまく掃除できず、おしっこを吸った状態のものがそのまま混ざってしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする