曜日別特売

紙の抗菌プラス猫砂

紙の抗菌プラス猫砂 - ペットアイ
(3件のレビュー)

コスパがいい 小さく固まるので1回あたりの使用量が小さくなり、ランニングコストが安くなります。
環境に優しい 主原料に再生紙を使用しているので、微生物で分解されます。
後処理簡単 トイレに流せる・燃やせる原料に微量のポリマーしか使用していない為、水に溶けやすくトイレに流せて後処理が簡単です。

用途猫砂幅(mm)330高さ(mm)450質量(g)3200奥行(mm)70内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12855065-
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 十数匹の保護猫用
その他業種

従来より、ウッド猫砂・紙の猫砂を混合して使用しています。紙砂をペットアイに替えたら、ほこりがしなくなって助かっています。保護猫十数匹用のためかなりの量が必要です。3:1で紙砂を多く使うのでもう少し安くなることを期待しています。

対象商品 : 12855065
2024-09-20
用途: 猫用紙砂トイレとして
自動車・二輪車・自転車関連業

今年令和6年年明けから使い始めてリピートです。
前回は星3でしたが、使い続けているうちに、慣れてきたせいもあるのか、臭いも気にならなくなってきました。オシッコも固まります。
しいて言えば、猫用トイレにザザザーと入れ終えた後に中の空気を抜かすと同時に袋の口を閉じようとすると、微細な紙砂粉塵が舞います。にゃんこの足の指の隙間にもはさまるので、トイレ付近が紙砂の一部が散らかってしまいます
使用頻度多ですしコスパ重視なので、そこら辺は、どちらもギッと眼を瞑ってます。こんな価格では量販店では買えません。
助かってます。

対象商品 : 12855065
2024-01-15
用途: 猫の紙砂トイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

年末の25日に注文して、翌年の1月15日に届きました。急いではいませんでしたが、発送日をみると12日でした。いつもは、量販店で猫の紙砂を購入してるのですが、物価高騰で、1円でも安く購入できればと、モノタロウさんで検索。1リットルあたりのコスパは1番いいと判断しました。あとは、使い勝手の良さがどうかぐらいです。ちょっと粒の大きさが小さいですし、おしっこの後の色の変化(ブルーになるとか)はなさそうですが、今後の使い勝手の様子をみて、全品割引日に何袋か多めにリピート購入してみたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする