曜日別特売

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~)

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-63B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:13.4使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全1020種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ有無
1020種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12916026SCG-00-63B-25なし251515スイッチ無し
18,370
17,429
19,172(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916035SCG-00-63B-25-I一山ナックル251715スイッチ無し
19,630
18,641
20,505(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916044SCG-00-63B-25-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251915スイッチ無し
20,350
19,740
21,714(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916060SCG-00-63B-25-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252845スイッチ無し
23,200
21,848
24,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916069SCG-00-63B-25-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252395スイッチ無し
22,480
21,842
24,026(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916078SCG-00-63B-25-T2H-Rなし251555無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
21,660
20,816
22,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916087SCG-00-63B-25-T2H-R-I一山ナックル251755無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
22,920
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916096SCG-00-63B-25-T2H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251955無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
23,640
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916105SCG-00-63B-25-T2H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252885無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
26,490
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916114SCG-00-63B-25-T2H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252435無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
25,770
25,333
27,866(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916130SCG-00-63B-25-T2H-Hなし251555無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
21,660
20,816
22,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916139SCG-00-63B-25-T2H-H-I一山ナックル251755無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
22,920
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916148SCG-00-63B-25-T2H-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251955無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
23,640
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916157SCG-00-63B-25-T2H-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252885無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
26,490
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916166SCG-00-63B-25-T2H-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252435無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
25,770
25,333
27,866(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916175SCG-00-63B-25-T2H-Dなし251595無接点2線式1色表示式 2個付
24,950
23,974
26,371(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916184SCG-00-63B-25-T2H-D-I一山ナックル251795無接点2線式1色表示式 2個付
26,210
25,117
27,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916200SCG-00-63B-25-T2H-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251995無接点2線式1色表示式 2個付
26,930
26,316
28,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916209SCG-00-63B-25-T2H-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252925無接点2線式1色表示式 2個付
29,780
28,649
31,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916218SCG-00-63B-25-T2H-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252475無接点2線式1色表示式 2個付
29,060
27,436
30,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916227SCG-00-63B-25-T2H-Tなし251635無接点2線式1色表示式 3個付
28,240
27,493
30,242(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916236SCG-00-63B-25-T2H-T-I一山ナックル251835無接点2線式1色表示式 3個付
29,500
28,605
31,466(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916245SCG-00-63B-25-T2H-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252035無接点2線式1色表示式 3個付
30,220
29,474
32,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916254SCG-00-63B-25-T2H-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252965無接点2線式1色表示式 3個付
33,070
31,766
34,943(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916270SCG-00-63B-25-T2H-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252515無接点2線式1色表示式 3個付
32,350
30,909
34,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916279SCG-00-63B-25-T2V-Rなし251555無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
21,660
20,816
22,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916288SCG-00-63B-25-T2V-R-I一山ナックル251755無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
22,920
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916297SCG-00-63B-25-T2V-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251955無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
23,640
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916306SCG-00-63B-25-T2V-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252885無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
26,490
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916315SCG-00-63B-25-T2V-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252435無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
25,770
25,333
27,866(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916324SCG-00-63B-25-T2V-Hなし251555無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
21,660
20,816
22,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916340SCG-00-63B-25-T2V-H-I一山ナックル251755無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
22,920
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916349SCG-00-63B-25-T2V-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251955無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
23,640
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916358SCG-00-63B-25-T2V-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252885無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
26,490
25,205
27,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916367SCG-00-63B-25-T2V-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252435無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
25,770
25,333
27,866(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916376SCG-00-63B-25-T2V-Dなし251595無接点2線式1色表示式 2個付
24,950
23,974
26,371(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916385SCG-00-63B-25-T2V-D-I一山ナックル251795無接点2線式1色表示式 2個付
26,210
25,117
27,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916394SCG-00-63B-25-T2V-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251995無接点2線式1色表示式 2個付
26,930
26,316
28,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916410SCG-00-63B-25-T2V-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252925無接点2線式1色表示式 2個付
29,780
28,649
31,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916419SCG-00-63B-25-T2V-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252475無接点2線式1色表示式 2個付
29,060
27,436
30,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916428SCG-00-63B-25-T2V-Tなし251635無接点2線式1色表示式 3個付
28,240
27,493
30,242(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916437SCG-00-63B-25-T2V-T-I一山ナックル251835無接点2線式1色表示式 3個付
29,500
28,605
31,466(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916446SCG-00-63B-25-T2V-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252035無接点2線式1色表示式 3個付
30,220
29,474
32,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916455SCG-00-63B-25-T2V-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252965無接点2線式1色表示式 3個付
33,070
31,766
34,943(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916464SCG-00-63B-25-T2V-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252515無接点2線式1色表示式 3個付
32,350
30,909
34,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916480SCG-00-63B-25-T3H-Rなし251555無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
21,770
20,921
23,013(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916489SCG-00-63B-25-T3H-R-I一山ナックル251755無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
23,030
21,821
24,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916498SCG-00-63B-25-T3H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251955無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
23,750
21,827
24,010(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916507SCG-00-63B-25-T3H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット252885無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
26,600
25,308
27,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
12916516SCG-00-63B-25-T3H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252435無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
25,880
25,105
27,616(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする