曜日別特売

こまめだワン

こまめだワン - シーズイシハラこまめだワン - シーズイシハラこまめだワン - シーズイシハラこまめだワン - シーズイシハラ
(1件のレビュー)

こまめに交換していつも清潔

注意
※袋からシートを取り出し、折り目を伸ばすようにして丁寧に広げてください。シートの広げ方:折りたたんであるシートを床に置き、置いたまま丁寧に両手で広げてください。誤った広げ方:シートを持ったまま振って広げたり、手荒に扱うと、シートの中身(吸収シート)のズレやこぼれ、またシートを使用の際、尿モレの原因となりますので十分ご注意ください。
※ポリシート面を下にして、トイレの場所の床またはペットのトイレ用トレーに敷いてください。
※ペットが使用したら、吸収した尿量やお客様の生活環境に応じて新しいシートにお取り替えください。尿量が多い場合や複数飼育の場合は、トイレの衛生を保つため早めの交換をお勧めします。
※ペーパーシートは、季節や湿度により吸水量が多少異なることがあります。※ペットの尿量やニオイは、体調、飲水量、食べ物等の飼育環境により異なります。
※袋からシートを取り出すときは、シートを傷つけないようにご注意ください。
※本製品をハサミ等で切らないでそのままご使用ください。中身のこぼれや尿モレの原因となります。
※ペットがまわりを汚してしまう場合があるので、汚れてもかまわない場所に敷いてください。
※紙製品ですので、火気の近くでは使用しないでください。
※シートに付着した大便は、必ず取り除いてご家庭のトイレに始末してください。地域によって処理方法が異なる場合があります。その際には、お住まいの地域のルールに従って処理してください。
※本製品は食べられません。ペットが噛んだり食べたりしないよう注意してください。
※万一、誤って人やペットが飲み込んだり、中身が目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。
※伸縮性のある素材を使用しているため、表示寸法と実際の寸法とは若干異なる場合があります。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
吸収量
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12933569-1個(160枚)レギュラー製品サイズ:260×155×440中身のサイズ(1枚あたり):440×330小型犬のオシッコ1回分(約30cc)約2200
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
12933578-1個(80枚)ワイド製品サイズ:300×155×190中身のサイズ(1枚あたり):600×440小型犬のオシッコ1~2回分(約30~60cc)約2100
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
12933587-1個(80枚)レギュラー製品サイズ:260×155×380中身のサイズ(1枚あたり):440×330小型犬のオシッコ1回分(約30cc)約1100
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
12933596-1個(40枚)ワイド製品サイズ:260×155×220中身のサイズ(1枚あたり):600×440小型犬のオシッコ1~2回分(約30~60cc)約1200
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 猫のおしっこ
その他業種

すぐに交換できるお値段なので一回一回交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする