日阪製作所
プレート式熱交換器用ガスケット NBR
プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途
定期メンテナンス
材質
NBR
内容量
1セット
取扱説明書:
ガスケット装着説明書(1.02MB)
注意
※Dプレートガスケットをプレートへ貼付ける際は別売りの専用接着剤(S1)をご使用ください。※ガスケットの取付に関しましてはガスケット装着説明書を確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合本体
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12940754
UX-005A-J-12型ガスケット(NBR)
Dプレート用ガスケット×1枚、中間プレート用ガスケット×11枚
UX-005A-J-12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12940770
UX-005A-J-24型ガスケット(NBR)
Dプレート用ガスケット×1枚、中間プレート用ガスケット×23枚
UX-005A-J-24
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12940779
UX-005A-J-36型ガスケット(NBR)
Dプレート用ガスケット×1枚、中間プレート用ガスケット×35枚
UX-005A-J-36
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12940788
UX-005A-J-48型ガスケット(NBR)
Dプレート用ガスケット×1枚、中間プレート用ガスケット×47枚
UX-005A-J-48
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください