曜日別特売

ガスケット型プレート式熱交換器 NBR

ガスケット型プレート式熱交換器 NBR - 日阪製作所ガスケット型プレート式熱交換器 NBR - 日阪製作所ガスケット型プレート式熱交換器 NBR - 日阪製作所ガスケット型プレート式熱交換器 NBR - 日阪製作所

プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。

用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)130寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)NBRノズル形状R 3/4 ネジ込み内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
プレート数
伝熱面積(m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12940849UX-005A-J-12(NBR)15200×160×331120.18
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12940858UX-005A-J-24(NBR)17200×160×331240.396
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
12940867UX-005A-J-36(NBR)19290×160×331360.612
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
12940876UX-005A-J-48(NBR)21290×160×331480.828
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする