日阪製作所
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途
蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯
使用流体
蒸気、清水、ブライン
設定圧力(MPa)
0.5
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
150
寸法(横×縦)(mm)
60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)
EPDM
ノズル形状
R 3/4 ネジ込み
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
プレート数
伝熱面積(m
2
)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12940885
UX-005A-J-12(EPDM)
15
200×160×331
12
0.18
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12940894
UX-005A-J-24(EPDM)
17
200×160×331
24
0.396
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12940910
UX-005A-J-36(EPDM)
19
290×160×331
36
0.612
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12940919
UX-005A-J-48(EPDM)
21
290×160×331
48
0.828
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください