ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻

ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻 王子ネピア
(1件のレビュー)

ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴

種別芯あり 幅(mm)109 シリーズネピア
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 13414250
- 13414250
13414250 - 1パック(12ロール) シングル 100
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
- 13414259
- 13414259
13414259 - 1パック(12ロール) ダブル 54
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷

返品不可
- 15447278
- 15447278
15447278 - 1セット(54m×8ロール) ダブル 54
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
- 15447287
- 15447287
15447287 - 1セット(45m×8ロール) ダブル 45
オープン
749
824 (税込)
翌日出荷

返品不可
13414268 - 1パック(6ロール) シングル 100
オープン
 
 
取扱い終了
13414277 - 1パック(6ロール) ダブル 54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
15447278
2023-11-08
用途:
定期的に購入

普通に日常的な生活を送っていると普通に必要なる品物です。
定期的に購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする