きえーるD 室内用

きえーるD 室内用 環境大善 きえーるD 室内用 環境大善 きえーるD 室内用 環境大善

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

材質(パウチ)PE・PA 寸法(mm)137×73×215 タイプゼリー シリーズきえーる 香りミントの香り 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替 内容量1個(480g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12997524 D-KJ-480TM
オープン
1,400
1,540 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする