曜日別特売

monowa003 10000mAh モバイルバッテリー

monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリー - TAIGASHOJI(大河商事)

爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。
女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g)
2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。
モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。
「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。
従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。
生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。

セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。材質ABS(※防火ABS)ホワイト質量(g)約220出力5V/2.1・5V/2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。電池リチウムポリマー電池保証期間6ヶ月充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2内容量1個
注意
※お手持ちの機器の入力ポートA数を確認してからご使用ください。
※5V/2.1AのUSB出力で機器への充電をする場合、2.1A出力に対応した機器を接続してください。
※過充電になりお手持ちの機器に負担がかかるため故障やデータの損失、破損等の恐れがあります。
※本体を火やストーブのそばなど、高温になる場所や、直射日光の強いところ、炎天下の車内などで使用したり、放置しないでください。
※発熱・発火の原因となります。また、電池の性能や寿命を低下させる原因になります。
※電池の取り扱いを誤ると、発熱、破裂、発火の原因となりますので下記の事を 必ず守ってください。
※火の中に投入したり、過熱しないでください。
※水や海水などにつけたり濡らさないでください。
※金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
※針を刺す、ハンマーで叩く、高いところから落とす、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。
※電池を充電する際、下記を必ず守ってください。発熱、破裂、発火の原因となります。
※電池の充電は、専用の充電器、充電方法で行ってください。
※火のそばや炎天下などで充電しないでください。高温になると内部の回路が故障する恐れがあります。
※電池を対応電圧以外で放電/充電させないでください。電池の破損や性能、寿 命を低下させる原因となります。
※本体を分解したり、改造しないでください。内部の回路が故障して発熱、破裂、発火の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13008164monowa003
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする