曜日別特売

HDMI ケーブル

HDMI ケーブル - VENTIONHDMI ケーブル - VENTIONHDMI ケーブル - VENTIONHDMI ケーブル - VENTIONHDMI ケーブル - VENTIONHDMI ケーブル - VENTIONHDMI ケーブル - VENTION

4K対応、HDMIケーブル
より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応

ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ケーブル長(m)
AWG
解像度
HDMI規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13005599AA-0010コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル0.7530AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
549
604(税込)
当日出荷
13005608AA-0027コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル130AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
719
791(税込)
当日出荷
13005617AA-0034コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル1.530AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
759
835(税込)
当日出荷
13005626AA-0041コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル230AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
879
967(税込)
当日出荷
13005635AA-0058コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル330AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
13005644AA-0065コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル530AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
13005660AA-0072コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル830AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
13005669AA-0089コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル1030AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
13005678AA-0096コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル1230AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005687AA-0102コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル1530AWG/28+30AWG1080P 60Hz/4K 30Hz/4K 60HzHDMI 1.4/HDMI 2.0
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60222998AA-0767接合部分:金メッキ、コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル2030AWG / 28AWG / 26AWG4K 60Hz / 4K 30Hz / 1080P 60HzHDMI 1.4
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60223007AA-2465接合部分:金メッキ、コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル2530AWG / 28AWG / 26AWG4K 60Hz / 4K 30Hz / 1080P 60HzHDMI 1.4
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60223016AA-1207接合部分:金メッキ、コンダクター:CCS、シーリング:アルミホイル+編組メタル3030AWG / 28AWG / 26AWG4K 60Hz / 4K 30Hz / 1080P 60HzHDMI 1.4
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする