VENTION
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ
配線がしやすいHDMIスリムケーブル
4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質
コンダクター:純銅
色
グレー
AWG
0.5-2m:34AWG,3m:32AWG
プラグ
金メッキ
解像度
4K@60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタル+GND
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
アルミニウム合金
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005696
AL-0171
0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13005705
AL-0188
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005714
AL-0195
1.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005730
AL-0201
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005739
AL-0218
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください