VENTION
HDMIメッシュケーブル シルバーメタル
摩耗や酸化に強い金メッキインターフェース、伸張に強いPVC+コットン編組、頑丈で放熱性に優れた亜鉛合金シェル採用のHDMIケーブル
色
シルバーグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
1.5
2
3
5
8
10
15
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ケーブル長(m)
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005748
AA-0911
コンダクター:銅被覆
1
4K・2K@60Hz
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13005757
AA-0928
コンダクター:銅被覆
1.5
4K・2K@60Hz
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13005766
AA-0935
コンダクター:銅被覆
2
4K・2K@60Hz
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13005775
AA-0942
コンダクター:銅被覆
3
4K・2K@60Hz
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13005784
AA-0959
コンダクター:銅被覆
5
4K・2K@60Hz
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60223025
AA-0966
コンダクター:銅被覆、シェル:アルミニウム合金、ジャケット:コットン編組+PVC
8
4K 2K@60Hz
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60223041
AA-0973
コンダクター:銅被覆、シェル:アルミニウム合金、ジャケット:コットン編組+PVC
10
4K 2K@60Hz
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60223050
AA-0980
コンダクター:銅被覆、シェル:アルミニウム合金、ジャケット:コットン編組+PVC
15
4K 2K@60Hz
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください