8K HDMI ケーブル

8K HDMI ケーブル - VENTION8K HDMI ケーブル - VENTION8K HDMI ケーブル - VENTION8K HDMI ケーブル - VENTION

8K対応HDMI2.1ケーブル
リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け
Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。

ブラックタイプ接合:HDMI StandardAWG28AWG解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ケーブル長(m)
HDMI規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13005800AA-1314接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅1HDMI 2.1
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005809AA-1321接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅1.5HDMI 2.1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005818AA-1338接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅2HDMI 2.1
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005827AA-1345接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅3HDMI 2.1
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
13005836AA-1352接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅5HDMI 2.1
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
60223059AA-1221接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅、シェル:PVC、ジャケット素材:PVC10HDMI 1.4
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする