VENTION
RCA - HDMIコンバーター / ブラックメタルタイプ
AV to HDMIコンバーター
付属品
ミニUSB電源コード
電源
USBケーブル
インターフェース
HDMI1.3
プラグ
金メッキ
解像度
1080P
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
HS4000
内容量
1個
注意
※RCA to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006177
AE-2533
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください